Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure3 po
- Longueur totale6 po
- Diamètre de l’alésoir0.5000 po, 1/2 po
Details
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureSpirale
- MatérielAcier haute vitesse
- Code PSC5133
- Type de tigeDroit
- Direction de la spiraleSpirale gauche
Aperçu
Description du fabricant
HSS É.-U. ST SHK G 02329712 02329712 1/2 po
- Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés pour les opérations à l’aveugle et dans les trous. Ils sont en mesure de faire le pont entre les coupures interrompues.