Motion
02341360

Made in USA
02341360

Alésoir 5/16 po, aléseur à petite extrémité 3/16 po, tige droite Diam 3/8 po, cannelure 2-3/4 po, aléseur de pont; longueur 4-5/8 po, coupe à droite, spirale gauche, 4 cannelures
N° D’ARTICLE MI11673288
N° MFR02341360
Prix92.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02341360

Alésoir 5/16 po, aléseur à petite extrémité 3/16 po, tige droite Diam 3/8 po, cannelure 2-3/4 po, aléseur de pont; longueur 4-5/8 po, coupe à droite, spirale gauche, 4 cannelures
N° D’ARTICLE MI11673288
N° MFR02341360

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix92.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2-3/4 po
  • Longueur totale
    4-5/8 po
  • Diamètre de l’alésoir
    5/16 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    3/16 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type d’alésoir
    Pont
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche

Aperçu

Description du fabricant
02341360 02341360 5/16"RMR DIA HSS É.-U. F
  • Les alésoirs à pont sont des outils robustes conçus pour agrandir et aligner les trous des rivets. Idéal pour la construction d’assemblages structurels en acier, de ponts et de navires. Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.