Motion
02341634

Made in USA
02341634

Alésoir 25/32 po, aléseur à petite extrémité 13/32 po, tige droite Diam 1/2 po, cannelure 5 po, aléseur de pont; longueur 6-7/8 po, coupe à droite, spirale gauche, 5 cannelures
N° D’ARTICLE MI11673297
N° MFR02341634
Prix130.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02341634

Alésoir 25/32 po, aléseur à petite extrémité 13/32 po, tige droite Diam 1/2 po, cannelure 5 po, aléseur de pont; longueur 6-7/8 po, coupe à droite, spirale gauche, 5 cannelures
N° D’ARTICLE MI11673297
N° MFR02341634

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix130.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    5 po
  • Longueur totale
    6-7/8 po
  • Diamètre de l’alésoir
    25/32 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    13/32 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Nombre de cannelures
    5
  • Type d’alésoir
    Pont
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche

Aperçu

Description du fabricant
02341634 02341634 25/32"RMR DIA HSS É.-U.
  • Les alésoirs à pont sont des outils robustes conçus pour agrandir et aligner les trous des rivets. Idéal pour la construction d’assemblages structurels en acier, de ponts et de navires. Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.