Motion
02474831

Made in USA
02474831

Tête de 1/4 lb Marteau non marquant en laiton pour face de 3/4 po OAL de 10-1/2 po, manche en bois
N° D’ARTICLE MI11673577
N° MFR02474831
Prix38.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02474831

Tête de 1/4 lb Marteau non marquant en laiton pour face de 3/4 po OAL de 10-1/2 po, manche en bois
N° D’ARTICLE MI11673577
N° MFR02474831

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix38.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    3/4 po
  • Plage de diamètres de face
    Moins de 1 po
  • Longueur de la poignée
    10-1/2 po
  • Poids de la tête
    1/4 lb / 4.00 oz
  • Plage de poids de la tête
    Moins de 1 lb
  • Longueur totale
    10-1/2 po

Détails

  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Matériau de la tête
    Laiton
  • Type de tête
    Face fixe
  • Code PSC
    5120
  • Style d’outil
    Non-marr

Aperçu

Description du fabricant
02474831 02474831 4 OZ 3/4 PO DIAM VISAGE BR