Spécifications
Dimensions
- Épaisseur maximale du matériau0.0560 po
- Épaisseur minimale du matériau0.0280 po
- Taille de la vis3/8-16
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier à ressort
- TypeÉcrou de cage
Aperçu
- Les écrous de cage ont des filets qui sont encastrés dans une cage
- Ils sont généralement de forme carrée et ont deux ailes qui facilitent l’installation, le réglage et le retrait de l’écrou
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.