Motion
02496339

Made in USA
02496339

Vis n° 8-32 , 0.064 à 0.105 po d’épaisseur, écrou de cage en acier à ressort; finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11673602
N° MFR02496339
Prix0.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02496339

Vis n° 8-32 , 0.064 à 0.105 po d’épaisseur, écrou de cage en acier à ressort; finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11673602
N° MFR02496339

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur maximale du matériau
    0.1050 po
  • Épaisseur minimale du matériau
    0.0640 po
  • Taille de la vis
    #8-32

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Type
    Écrou de cage

Aperçu

Description du fabricant
02496339 02496339 8-32X.064-.105 PANNEAU N
  • Les écrous de cage ont des filets qui sont encastrés dans une cage
  • Ils sont généralement de forme carrée et ont deux ailes qui facilitent l’installation, le réglage et le retrait de l’écrou
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon