Motion
02496362

Made in USA
02496362

3/8-16 Vis, 0.093 à 1/8" d'épaisseur, Écrou à cage à ressort en acier ; Finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11673605
N° MFR02496362
Prix1.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02496362

3/8-16 Vis, 0.093 à 1/8" d'épaisseur, Écrou à cage à ressort en acier ; Finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11673605
N° MFR02496362

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur maximale du matériau
    0.1260 po
  • Épaisseur minimale du matériau
    0.0930 po
  • Taille de la vis
    3/8-16

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Type
    Écrou de cage

Aperçu

Description du fabricant
02496362 02496362 3/8-16X.093-.126 PANNEAU
  • Les écrous de cage ont des filets qui sont encastrés dans une cage
  • Ils sont généralement de forme carrée et ont deux ailes qui facilitent l’installation, le réglage et le retrait de l’écrou
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon