Motion
02639326

Made in USA
02639326

1/16 po de largeur x 1/2 po de hauteur x 4-1/2 po de longueur, lame parallèle, lame tronçonneuse; qualité micrograin, enduit de TiN
N° D’ARTICLE MI11673839
N° MFR02639326
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02639326

1/16 po de largeur x 1/2 po de hauteur x 4-1/2 po de longueur, lame parallèle, lame tronçonneuse; qualité micrograin, enduit de TiN
N° D’ARTICLE MI11673839
N° MFR02639326
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1/2 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Largeur
    1/16 po

Détails

  • Style de largeur de lame
    Parallèle
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Numéro de norme de l’industrie
    P1M
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Qualité du matériel
    Micrograin

Aperçu

Description du fabricant
02639326 02639326 P1M 1/16X1/2X4-1/2 D/E
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • La pointe en carbure est brasée sur la tête en acier d’une tige
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.