Motion
02640811

Made in USA
02640811

5/32 po de largeur x 3/4 po de hauteur x 5 po de longueur, lame conique, lame tronçonneuse; qualité C6 , enduit de TiN
N° D’ARTICLE MI11673893
N° MFR02640811
Prix362.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02640811

5/32 po de largeur x 3/4 po de hauteur x 5 po de longueur, lame conique, lame tronçonneuse; qualité C6 , enduit de TiN
N° D’ARTICLE MI11673893
N° MFR02640811

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix362.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3/4 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Largeur
    5/32 po

Détails

  • Style de largeur de lame
    Conique
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Numéro de norme de l’industrie
    P4W
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Qualité du matériel
    C6
  • Code PSC
    3411

Aperçu

Description du fabricant
02640811 02640811 P4W C6 5/32 X 3/4 X 5
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • La pointe en carbure est brasée sur la tête en acier d’une tige
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.