Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale47 po
- Largeur totale19
- Diamètre de la roue10-1/2
- Largeur de roue4 po
Détails
- Type de poignéeBalayé vers l’arrière
- MatérielAcier
- TypeCamion manuel à cylindre
- Type de roueEntièrement pneumatique
Aperçu
- L’acier est utilisé pour des applications générales et a une résistance élevée à la traction. Il est plus lourd que l’aluminium.