Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur17/32 po
- Plage de diamètres intérieurs0.5260 po~0.5460 po
- Épaisseur maximale3/32 po
- Diamètre extérieur1-1/16 po
- Plage de diamètres extérieurs1.0550 po~1.0920 po
- Taille de la vis1/2
- Épaisseur0.1210 po
Détails
- Revêtement de finitionDichromate jaune de zinc
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade 8
- TypeEIG
Aperçu
- Les rondelles plates SAE (Society of Automotive Engineers) sont plus minces, ont des diamètres extérieurs plus petits et s’ajustent autour des boulons plus serrés que les rondelles USS (United States Standard).