Motion
02995140

Made in USA
02995140

Vis de 5/16 po, grade 8 Rondelle plate USS en acier allié 0.37 po DI x 0.905 po DE, 0.104 po d’épaisseur, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11674041
N° MFR02995140
Prix0.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02995140

Vis de 5/16 po, grade 8 Rondelle plate USS en acier allié 0.37 po DI x 0.905 po DE, 0.104 po d’épaisseur, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11674041
N° MFR02995140

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.3700 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.3900 po
  • Diamètre extérieur
    0.9050 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.8680 po~
  • Taille de la vis
    5/16
  • Épaisseur
    0.1040 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Type
    USS

Aperçu

Description du fabricant
02995140 02995140 5/16" GR8 ZINC USS FLA
  • Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).