Motion
03013356

Made in USA
03013356

Diam 21/32 po, 17/64 po de largeur, coupe-encoche en T cobalt - Diam cou 21/64 po, Diam tige 1/2 po, Longueur tige 1-13/16 po, OAL 2-11/16 po, boulon 5/16 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11674063
N° MFR03013356
Prix176.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03013356

Diam 21/32 po, 17/64 po de largeur, coupe-encoche en T cobalt - Diam cou 21/64 po, Diam tige 1/2 po, Longueur tige 1-13/16 po, OAL 2-11/16 po, boulon 5/16 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11674063
N° MFR03013356

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix176.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    5/16 po
  • Diamètre du coupe-câble
    21/32 po
  • Largeur de coupe
    17/64 po
  • Diamètre du cou
    0.3281 po
  • Longueur totale
    2-11/16 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Longueur de la tige
    1-13/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de dents
    8
  • Type de robinetterie brute
    Aucun
  • Type de dent
    Décalé
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
03013356 03013356 5/16 TIGE DROITE É.-U.
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon