Spécifications
Dimensions
- Insérer le cercle inscrit1/2 po
- Épaisseur3/16 po
Détails
- Compléter la rémunération des porte-outilsH32-DTFNL4W, H32-DTFNR4W, H36-DTFNL4W, H36-DTFNR4W, H40-DTFNL4W, H40-DTFNR4W
- Direction de coupeMain gauche, main droite
- MatérielCarbure
- RâteauNégatif
- FormeTriangle
- Style caleSM
- TypeCale
Aperçu
- Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse.
- Il est couramment utilisé sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.