Motion
03115326

Made in USA
03115326

Engrenage à émerillon externe 03115326 - 20 DP, 20 ° PA, 22 dents, 3/8 po face, 3/8 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674286
N° MFR03115326
Prix17.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03115326

Engrenage à émerillon externe 03115326 - 20 DP, 20 ° PA, 22 dents, 3/8 po face, 3/8 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674286
N° MFR03115326

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/8 po
  • Pas diamétral
    20
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre du moyeu
    3/4 po
  • Diamètre du pas
    1.1000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    22

Aperçu

Description du fabricant
03115326 03115326 20DP 22T 3/8 BORE STD
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon