Motion
03125002

Made in USA
03125002

Engrenage à émerillon externe 03125002 - 24 DP, 20 ° PA, 50 dents, 3/8 po face, 3/8 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674306
N° MFR03125002
Prix23.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03125002

Engrenage à émerillon externe 03125002 - 24 DP, 20 ° PA, 50 dents, 3/8 po face, 3/8 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674306
N° MFR03125002

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/8 po
  • Pas diamétral
    24
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre du moyeu
    3/4 po
  • Diamètre du pas
    2.5000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    50

Aperçu

Description du fabricant
03125002 03125002 20DP 50T 3/8 BORE STD