Motion
03125135

Made in USA
03125135

Engrenage à émerillon externe 03125135 - 24 DP, 20 ° PA, 27 dents, 1/4 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674315
N° MFR03125135
Prix15.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03125135

Engrenage à émerillon externe 03125135 - 24 DP, 20 ° PA, 27 dents, 1/4 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674315
N° MFR03125135

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Pas diamétral
    24
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    5/8 po
  • Diamètre du pas
    1.1250 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    27

Aperçu

Description du fabricant
03125135 03125135 24DP 27T 1/4 BORE STD
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon