Motion
03125184

Made in USA
03125184

Engrenage à émerillon externe 03125184 - 24 DP, 20 ° PA, 34 dents, 1/4 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674320
N° MFR03125184
Prix18.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03125184

Engrenage à émerillon externe 03125184 - 24 DP, 20 ° PA, 34 dents, 1/4 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674320
N° MFR03125184

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Pas diamétral
    24
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    39/64 po
  • Diamètre du pas
    1.4160 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    34

Aperçu

Description du fabricant
03125184 03125184 24DP 34T 1/4 BORE STD