Motion
03173085

Made in USA
03173085

Rayon de 1/8 po, rayon circulaire de 1/4 po, rayon de coupe de 1 po, largeur de coupe de 0.447 po, raccord de tige, rayon de concave avec manche de Cutter-3/4 po, OAL de 3-1/2 po, acier haute vitesse, sans revêtement, forme soulagée, 6 dents, Weldon plat
N° D’ARTICLE MI11674351
N° MFR03173085
Prix181.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03173085

Rayon de 1/8 po, rayon circulaire de 1/4 po, rayon de coupe de 1 po, largeur de coupe de 0.447 po, raccord de tige, rayon de concave avec manche de Cutter-3/4 po, OAL de 3-1/2 po, acier haute vitesse, sans revêtement, forme soulagée, 6 dents, Weldon plat
N° D’ARTICLE MI11674351
N° MFR03173085

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix181.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle
    0.2500 po
  • Diamètre du coupe-câble
    1 po
  • Largeur de coupe
    0.4470 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Rayon
    1/8 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Type de connexion
    Tige
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    6
  • Style de soulagement
    Formulaire soulagé
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
03173085 03173085 1/8 RAD.X3/4X1" ÉTATS-UNIS CO
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.