Motion
03302841

Made in USA
03302841

Engrenage à émerillon externe 03302841 - 48 DP, 20 ° PA, 20 dents, 1/8 po face, 5/32 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674491
N° MFR03302841
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03302841

Engrenage à émerillon externe 03302841 - 48 DP, 20 ° PA, 20 dents, 1/8 po face, 5/32 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674491
N° MFR03302841
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5/32 po
  • Pas diamétral
    48
  • Largeur de la face
    1/8 po
  • Diamètre du moyeu
    11/32 po
  • Diamètre du pas
    0.4170 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    20

Aperçu

Description du fabricant
03302841 03302841 48DP 20T 5/32BORE ICD