Motion
03303047

Made in USA
03303047

Engrenage à émerillon externe 03303047 - 48 DP, 20 ° PA, 40 dents, 1/8 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674510
N° MFR03303047
Prix9.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03303047

Engrenage à émerillon externe 03303047 - 48 DP, 20 ° PA, 40 dents, 1/8 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674510
N° MFR03303047

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/16 po
  • Pas diamétral
    48
  • Largeur de la face
    1/8 po
  • Diamètre du moyeu
    35/64 po
  • Diamètre du pas
    0.8330 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    40

Aperçu

Description du fabricant
03303047 03303047 48DP 40T 3/16BORE ICD