Motion
3316163
Filtre de panneau plissé - MERV : 8, 300 pi/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI11674532
N° MFR3316163
Prix9.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre de panneau plissé - MERV : 8, 300 pi/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI11674532
N° MFR3316163

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    11-1/2 po
  • Largeur réelle
    23-1/2 po
  • Cote MERV
    8
  • Hauteur totale nominale
    12 po
  • Largeur totale nominale
    24 po

Détails

  • Profondeur réelle
    3/4 po
  • Capacité
    Standard
  • débit
    600
  • Matériau du filtre
    Synthétique
  • Type de filtre
    Plissé
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Papier cartonné
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    300 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Synthétique
  • MERV
    8
  • Profondeur totale nominale
    1 po
  • Efficacité de la capture des particules
    35
  • Plis par pied carré
    12
  • Normes respectées
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
03316163 03316163 MODEL40 12X24X1" STD M
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good