Motion
03500329

Made in USA
03500329

Goupille à meuler CBN Head Diam 0.197 po x 1/4 po d’épaisseur de tête; tige Diam Fine Grade 1/4 po, grain 120
N° D’ARTICLE MI11674693
N° MFR03500329
Prix30.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03500329

Goupille à meuler CBN Head Diam 0.197 po x 1/4 po d’épaisseur de tête; tige Diam Fine Grade 1/4 po, grain 120
N° D’ARTICLE MI11674693
N° MFR03500329

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.197 po
  • Épaisseur de la tête
    0.236 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de coupe inférieure
    5/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    CBN
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120

Aperçu

Description du fabricant
03500329 03500329 .197 X.236 X 5/8 COARS
  • La dureté du nitrure de bore cubique (CBN) est similaire à celle du diamant. Couramment utilisé pour l’usinage de l’acier durci et des alliages connexes à des températures élevées.