Motion
03506086

Made in USA
03506086

5/16" Head Diam x 5/16" Head Thickness Diamond (Abrasive) Grinding Pin;1/8" Shank Diam x 1.5625" Shank Length, Very Fine Grade, 150 Grit
N° D’ARTICLE MI11674708
N° MFR03506086
Prix62.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03506086

5/16" Head Diam x 5/16" Head Thickness Diamond (Abrasive) Grinding Pin;1/8" Shank Diam x 1.5625" Shank Length, Very Fine Grade, 150 Grit
N° D’ARTICLE MI11674708
N° MFR03506086

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix62.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.312, 5/16 po
  • Épaisseur de la tête
    0.3135 po / 16 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    150

Aperçu

Description du fabricant
03506086 03506086 5/16D X 5/16T MONTÉ
  • Le diamant est l’un des matériaux abrasifs les plus durs et durables. En raison de sa construction en diamants, la profondeur de coupe reste la même tout au long de sa durée de vie pour un meilleur contrôle, une meilleure portée et une meilleure précision. Couramment utilisé pour le meulage et le polissage de la céramique, de la pierre et de l’alliage d’aluminium.