Motion
03506342

Made in USA
03506342

Goupille à meuler CBN Head Diam 3/8 po x 1/2 po d’épaisseur de tête; Tige de 1/8 po Diam x 1-1/2 po de longueur de tige, qualité très fine, grain 150
N° D’ARTICLE MI11674721
N° MFR03506342
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03506342

Goupille à meuler CBN Head Diam 3/8 po x 1/2 po d’épaisseur de tête; Tige de 1/8 po Diam x 1-1/2 po de longueur de tige, qualité très fine, grain 150
N° D’ARTICLE MI11674721
N° MFR03506342
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/8 po
  • Épaisseur de la tête
    1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    CBN
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    150

Aperçu

Description du fabricant
03506342 03506342 3/8D X 1/2T 150 GRIT M
  • La dureté du nitrure de bore cubique (CBN) est similaire à celle du diamant. Couramment utilisé pour l’usinage de l’acier durci et des alliages connexes à des températures élevées.