Motion
03515392

Made in USA
03515392

Scie à fentes et à fentes 72 dents en carbure solide, 3-1/2 po x 1/16 po, diam. de trou d’arbre 1 po, connexion d’arbre, mise à la terre concave
N° D’ARTICLE MI11674760
N° MFR03515392
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03515392

Scie à fentes et à fentes 72 dents en carbure solide, 3-1/2 po x 1/16 po, diam. de trou d’arbre 1 po, connexion d’arbre, mise à la terre concave
N° D’ARTICLE MI11674760
N° MFR03515392
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1 po
  • Diamètre de la lame
    3-1/2 po
  • Épaisseur de la lame
    1/16 po

Détails

  • Type de connexion
    Arborescence
  • Caractéristiques
    Mise à la terre concave
  • Matériel
    Carbure solide
  • Nombre de dents
    72
  • Configuration de la dent
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
03515392 03515392 3 1/2X1/16X1 72T SOL C
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.