Motion
03541075

Made in USA
03541075

Diam 1-3/4 po, brosse coupelle en acier filé sertie à tige de 1/4 po, dam filamentaire 0.0104 po, longueur de garniture 3/4 po, 13,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11674784
N° MFR03541075
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03541075

Diam 1-3/4 po, brosse coupelle en acier filé sertie à tige de 1/4 po, dam filamentaire 0.0104 po, longueur de garniture 3/4 po, 13,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11674784
N° MFR03541075
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1-3/4 po
  • Diamètre du filament
    0.0104 po
  • Tige Diamètre  
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    3/4 po

Détails

  • Type d’arbre
    Tige
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Rpm max.
    13,000
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
03541075 03541075 1 3/4 po DX.0104 CS 1/4"S
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées lorsque l’impact d’une brosse nouée altère la surface de travail
  • L’acier est le matériau filament/fil le plus courant en raison de sa durabilité et de son action de coupe. Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.