Motion
03541141

Made in USA
03541141

Diam 2-1/4 po, brosse coupelle en acier filé sertie à tige de 1/4 po, dam filamentaire 0.008 po, longueur de garniture 5/8 po, 13,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11674788
N° MFR03541141
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03541141

Diam 2-1/4 po, brosse coupelle en acier filé sertie à tige de 1/4 po, dam filamentaire 0.008 po, longueur de garniture 5/8 po, 13,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11674788
N° MFR03541141
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    2-1/4 po
  • Diamètre du filament
    0.0080 po
  • Tige Diamètre  
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    5/8 po

Détails

  • Type d’arbre
    Tige
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Rpm max.
    13,000
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
03541141 03541141 2 1/4 po DX.008 CS 1/4"SH
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées lorsque l’impact d’une brosse nouée altère la surface de travail
  • L’acier est le matériau filament/fil le plus courant en raison de sa durabilité et de son action de coupe. Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté