Motion
03541240

Made in USA
03541240

Brosses à coupelle - matériau en acier, serties, 2.7500 po Diam.
N° D’ARTICLE MI11674793
N° MFR03541240
Prix25.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03541240

Brosses à coupelle - matériau en acier, serties, 2.7500 po Diam.
N° D’ARTICLE MI11674793
N° MFR03541240

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    2-3/4 po
  • Diamètre  
    2.7500 po
  • Diamètre du filament
    0.0080 po
  • Tige Diamètre  
    0.2500 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Type d’arbre
    Tige
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Rpm max.
    13,000
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
03541240 03541240 2 3/4 po DX.008 CS 1/4"SH
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées lorsque l’impact d’une brosse nouée altère la surface de travail
  • L’acier est le matériau filament/fil le plus courant en raison de sa durabilité et de son action de coupe. Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.