Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse3/8 po
- Longueur de la brosse1-1/2 po
- Diamètre du filament0.0050 po
- Longueur totale4 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Détails
- Type de brosseHélicoïdal
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Type de produitBrosses à tube internes
- Matériau de la tigeAcier galvanisé
- Type de spiraleDouble spirale
Aperçu
- L’acier inoxydable est très résistant à la corrosion et peut être utilisé dans des conditions très humides ou humides
- Il a une tolérance à la chaleur plus élevée que l’acier.