Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse1/4 po
- Longueur de la brosse1-1/2 po
- Diamètre du filament0.0050 po
- Longueur totale4 po
- Diamètre de la tige0.091 po
Détails
- Type de brosseHélicoïdal
- Matériau de remplissageAcier
- Type de produitBrosses à tube internes
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Type de spiraleDouble spirale
Aperçu
- L’acier est un matériau couramment utilisé en raison de sa durabilité et de son action de coupe
- Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.