Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse1/2 po
- Longueur de la brosse2 po
- Diamètre0.5000 po
- Diamètre du filament0.0060 po
- Longueur totale5 po
- Diamètre de la tige0.1620 po
Détails
- Matériau de la soieLaiton
- Type de soieDouble spirale
- Type de brosseHélicoïdal
- Matériau de remplissageLaiton
- Type de produitBrosses à tube internes
- Matériau de la tigeAcier galvanisé
- Type de spiraleDouble spirale
Aperçu
- Le laiton est plus doux que l’acier et l’acier inoxydable et ne rayera pas les surfaces plus dures
- Il ne générera pas d’étincelles lors du brossage des surfaces métalliques et il fonctionne mieux sur le cuivre et le laiton.