Motion
03715307

Made in USA
03715307

03715307 03715307 1/2 poX1 po ST ACIER TW.WR
N° D’ARTICLE MI11675290
N° MFR03715307
Prix2.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03715307

03715307 03715307 1/2 poX1 po ST ACIER TW.WR
N° D’ARTICLE MI11675290
N° MFR03715307

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1/2 po
  • Longueur de la brosse
    1 po
  • Diamètre
    0.5000 po
  • Diamètre du filament
    0.0050 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.1620 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Spirale
  • Type de brosse
    Hélicoïdal
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
03715307 03715307 1/2 poX1 po ST ACIER TW.WR
  • L’acier inoxydable est très résistant à la corrosion et peut être utilisé dans des conditions très humides ou humides
  • Il a une tolérance à la chaleur plus élevée que l’acier.