Motion
03715695

Made in USA
03715695

Brosse en tube de nylon hélicoïdal Diam 3/8 po - spirale simple, filament Diam 0.035 po, longueur de brosse 1-1/2 po, OAL 4 po, tige en acier galvanisé Diam 1/8 po
N° D’ARTICLE MI11675329
N° MFR03715695
Prix8.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03715695

Brosse en tube de nylon hélicoïdal Diam 3/8 po - spirale simple, filament Diam 0.035 po, longueur de brosse 1-1/2 po, OAL 4 po, tige en acier galvanisé Diam 1/8 po
N° D’ARTICLE MI11675329
N° MFR03715695

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    3/8 po
  • Longueur de la brosse
    1-1/2 po
  • Diamètre du filament
    0.0350 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type de brosse
    Hélicoïdal
  • Matériau de remplissage
    Nylon
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    180
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Matériau de la tige
    Acier galvanisé
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
NYLON ABR 03715695 03715695 3/8 PO X1-1/2 PO
  • Le nylon est utilisé dans les environnements humides et secs
  • Il a un faible taux d’absorption de l’humidité et s’adapte bien aux surfaces.