Motion
03717311

Made in USA
03717311

Brosse à tube hélicoïdal en acier inoxydable Diam 0.05 po - spirale simple, filament Diam 0.003 po, longueur de brosse 1/2 po, OAL 4 po, tige en acier inoxydable Diam 0.024 po
N° D’ARTICLE MI11675378
N° MFR03717311
Prix5.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03717311

Brosse à tube hélicoïdal en acier inoxydable Diam 0.05 po - spirale simple, filament Diam 0.003 po, longueur de brosse 1/2 po, OAL 4 po, tige en acier inoxydable Diam 0.024 po
N° D’ARTICLE MI11675378
N° MFR03717311

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    0.050 po
  • Longueur de la brosse
    1/2 po
  • Diamètre du filament
    0.0030 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    0.024 po

Détails

  • Type de brosse
    Hélicoïdal
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
03717311 03717311 POUR TROU DIA 0,050 PO SS
  • L’acier inoxydable est très résistant à la corrosion et peut être utilisé dans des conditions très humides ou humides
  • Il a une tolérance à la chaleur plus élevée que l’acier.