Motion
03717600

Made in USA
03717600

Brosse à tube en nylon hélicoïdal Diam 1/4 po - Diam filament 0.008 po, longueur de brosse 1 po, OAL 4 po, tige en acier galvanisé Diam 0.11 po
N° D’ARTICLE MI11675407
N° MFR03717600
Prix5.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03717600

Brosse à tube en nylon hélicoïdal Diam 1/4 po - Diam filament 0.008 po, longueur de brosse 1 po, OAL 4 po, tige en acier galvanisé Diam 0.11 po
N° D’ARTICLE MI11675407
N° MFR03717600

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1/4 po
  • Longueur de la brosse
    1 po
  • Diamètre du filament
    0.0080 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    0.110 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Silicate d’alumine
  • Type de brosse
    Hélicoïdal
  • Matériau de remplissage
    Nylon
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Matériau de la tige
    Acier galvanisé

Aperçu

Description du fabricant
03717600 03717600 POUR TROU DIA 0,236 PO NYL
  • Le nylon est utilisé dans les environnements humides et secs
  • Il a un faible taux d’absorption de l’humidité et s’adapte bien aux surfaces.