Motion
03925237

Made in USA
03925237

Engrenage à émerillon externe 03925237 - 24 DP, 20 ° PA, 34 dents, 1/4 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675500
N° MFR03925237
Prix26.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03925237

Engrenage à émerillon externe 03925237 - 24 DP, 20 ° PA, 34 dents, 1/4 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675500
N° MFR03925237

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Pas diamétral
    24
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    39/64 po
  • Diamètre du pas
    1.4160 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    34

Aperçu

Description du fabricant
03925237 03925237 24DP 34T 1/4B MTL INS