Motion
04034633

Made in USA
04034633

Engrenage à émerillon externe 04034633 - 32 DP, 20 ° PA, 44 dents, 3/16 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675574
N° MFR04034633
Prix23.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04034633

Engrenage à émerillon externe 04034633 - 32 DP, 20 ° PA, 44 dents, 3/16 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675574
N° MFR04034633

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Pas diamétral
    32
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Diamètre du moyeu
    39/64 po
  • Diamètre du pas
    1.3750 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    44

Aperçu

Description du fabricant
04034633 04034633 32DP 44T 1/4B MTL INS