Motion
04034906

Made in USA
04034906

Engrenage à émerillon externe 04034906 - 48 DP, 20 ° PA, 32 dents, 1/8 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675598
N° MFR04034906
Prix32.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04034906

Engrenage à émerillon externe 04034906 - 48 DP, 20 ° PA, 32 dents, 1/8 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675598
N° MFR04034906

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/16 po
  • Pas diamétral
    48
  • Largeur de la face
    1/8 po
  • Diamètre du moyeu
    35/64 po
  • Diamètre du pas
    0.6670 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    32

Aperçu

Description du fabricant
04034906 04034906 48DP 32T 3/16B MTL INS