Motion
04153771

Made in USA
04153771

30° Diam à petite extrémité de 3/8 po, 1-1/4 po LOC, 4 broyeur conique à bout carré en acier à haute vitesse cannelé - Non revêtu, 3-3/4 po OAL, 1 po diam à tige, cannelure spiralée, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11676016
N° MFR04153771
Prix455.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04153771

30° Diam à petite extrémité de 3/8 po, 1-1/4 po LOC, 4 broyeur conique à bout carré en acier à haute vitesse cannelé - Non revêtu, 3-3/4 po OAL, 1 po diam à tige, cannelure spiralée, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11676016
N° MFR04153771

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix455.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Type de fin
    Carré
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Angle conique par côté
    30.00

Aperçu

Description du fabricant
04153771 04153771 30D 3/8X1X1-1/4X3-3/4
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.