Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage0.8000 po
- Longueur totale8 po
- Diamètre de la tige0.7500 po
Détails
- ManipulationDroitier
- Insérer compTPG 320
- Insérer la méthode de conservationPince
- À travers le liquide de refroidissementNon
- Matériel pour porte-outilsCarbure
Aperçu
- Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse en raison de sa dureté élevée et de sa flexion minimale.