Motion
04355202

Made in USA
04355202

Tige filetée - matériau en acier à faible teneur en carbone, droite, taille de filetage 1/2-13 , longueur de 3 pi
N° D’ARTICLE MI11676281
N° MFR04355202
Price$27.58/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04355202

Tige filetée - matériau en acier à faible teneur en carbone, droite, taille de filetage 1/2-13 , longueur de 3 pi
N° D’ARTICLE MI11676281
N° MFR04355202

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$27.58/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/2 po
  • Longueur
    3 pi
  • Taille du filetage
    1/2-13

Details

  • Détails supplémentaires
    Ce produit peut vous exposer à des matériaux et/ou à des produits chimiques qui sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer et/ou des dommages à la reproduction
  • Revêtement de finition
    Galvanisé à chaud
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Spécification du matériel
    36
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière
  • Type de fil
    UNC
  • Type
    Tige filetée à usage général

Aperçu

Description du fabricant
GLV 04355202 04355202 1/2"-13HOT DIP 3'
  • L’acier à faible teneur en carbone est un matériau doux et durable qui est économique et facile à façonner
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté