Spécifications
Dimensions
- Longueur de la coupe3/4 po
- Rayon du nez1/8 po
- Longueur totale2-1/2 po
- Diamètre de la tige1/2 po
- Petit diamètre d’extrémité1/4 po
Détails
- Coupe centraleOui
- Type de finBalle
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures3
- Angle conique par côté7.00
Aperçu
Description du fabricant
04356432 04356432 7D 1/8R X1/2X3/4X2-1/2
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.