Motion
04356465

Made in USA
04356465

7° Alésoir à petite extrémité de 1/4 po, LOC de 4 po, fraise conique à bout conique en acier à haute vitesse 3 cannelures - OAL de 6-1/2 po, Alésoir à tige de 1 po, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11676378
N° MFR04356465
Prix359.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04356465

7° Alésoir à petite extrémité de 1/4 po, LOC de 4 po, fraise conique à bout conique en acier à haute vitesse 3 cannelures - OAL de 6-1/2 po, Alésoir à tige de 1 po, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11676378
N° MFR04356465

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix359.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    4 po
  • Rayon du nez
    1/8 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    1/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Type de fin
    Balle
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Angle conique par côté
    7.00

Aperçu

Description du fabricant
04356465 04356465 7D 1/8R X1X4X6-1/2 États-Unis
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.