Motion
04874715

Made in USA
04874715

11-1/4" Long Natural (Color) Nylon Standard Cable Tie
N° D’ARTICLE MI11676589
N° MFR04874715
Prix11.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04874715

11-1/4" Long Natural (Color) Nylon Standard Cable Tie
N° D’ARTICLE MI11676589
N° MFR04874715

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du faisceau
    3.0620 po
  • Longueur totale
    11.2500 po
  • Largeur totale
    0.1800 po
  • Résistance à la traction
    50 lb
  • Épaisseur
    0.0520 po

Détails

  • Type d’attache de câble
    Standard
  • Couleur
    Naturel
  • Matériel
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
04874715 04874715 11" 50LB NAT 100/PQT PL
  • Le nylon a un faible taux d’absorption de l’humidité et s’adapte bien aux environnements humides et secs
  • Il est utilisé pour des applications générales et résiste aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles
  • Les attaches de câble standard sont utilisées pour fixer les articles ensemble, y compris les câbles, le câblage, la tubulure et les fils
  • Ils sont durables, résistants, peuvent empêcher le nouage et être utilisés dans des environnements exigeants.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif