Motion
04874731

Made in USA
04874731

10.968" Long Natural (Color) Nylon Standard Cable Tie
N° D’ARTICLE MI11676591
N° MFR04874731
Prix13.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04874731

10.968" Long Natural (Color) Nylon Standard Cable Tie
N° D’ARTICLE MI11676591
N° MFR04874731

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du faisceau
    3.3750 po
  • Longueur totale
    10.9680 po
  • Largeur totale
    0.1400 po
  • Résistance à la traction
    40 lb
  • Épaisseur
    0.0540 po

Détails

  • Type d’attache de câble
    Standard
  • Couleur
    Naturel
  • Matériel
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
04874731 04874731 11 PO 40LB NATUREL 100PK
  • Le nylon a un faible taux d’absorption de l’humidité et s’adapte bien aux environnements humides et secs
  • Il est utilisé pour des applications générales et résiste aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles
  • Les attaches de câble standard sont utilisées pour fixer les articles ensemble, y compris les câbles, le câblage, la tubulure et les fils
  • Ils sont durables, résistants, peuvent empêcher le nouage et être utilisés dans des environnements exigeants.