Motion
04874749

Made in USA
04874749

10.968" Long Black Nylon Standard Cable Tie
N° D’ARTICLE MI11676592
N° MFR04874749
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04874749

10.968" Long Black Nylon Standard Cable Tie
N° D’ARTICLE MI11676592
N° MFR04874749
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du faisceau
    3.3750 po
  • Longueur totale
    10.9680 po
  • Largeur totale
    0.1400 po
  • Résistance à la traction
    40 lb
  • Épaisseur
    0.0540 po

Détails

  • Type d’attache de câble
    Standard
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
04874749 04874749 11" 40LB UV NOIR 100/PAQUET
  • Le nylon a un faible taux d’absorption de l’humidité et s’adapte bien aux environnements humides et secs
  • Il est utilisé pour des applications générales et résiste aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles
  • Les attaches de câble standard sont utilisées pour fixer les articles ensemble, y compris les câbles, le câblage, la tubulure et les fils
  • Ils sont durables, résistants, peuvent empêcher le nouage et être utilisés dans des environnements exigeants.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif