Spécifications
Dimensions
- Diamètre/largeur de la tête0.7000 po
- Hauteur de la tête0.1070 po
- Longueur sous la tête0.7830 po
- Épaisseur maximale du matériau0.5350 po
- Diamètre maximal du trou0.2500 po
- Diamètre minimum du trou0.2500 po
Détails
- CouleurNaturel
- MatérielNylon
- Type de tigeClé à cliquet
- TypeRivet de panneau
Aperçu
- Les rivets de panneau sont insérés dans les trous percés ou prépercés dans les matériaux minces. Ce sont des attaches à pousser qui résistent aux tremblements, aux vibrations, au desserrement et à l’abrasion.
- Les tiges à cliquet comportent deux tiges qui s’accouplent pour créer une connexion sûre. Elles sont idéales pour les applications qui nécessitent une tête de rivet des deux côtés de la pièce.