Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal du faisceau1.8750 po
- Longueur totale7.5620 po
- Largeur totale0.1800 po
- Résistance à la traction50 lb
- Épaisseur0.0520 po
Détails
- Type d’attache de câbleStandard
- CouleurNoir
- MatérielNylon
Aperçu
- Le nylon a un faible taux d’absorption de l’humidité et s’adapte bien aux environnements humides et secs
- Il est utilisé pour des applications générales et résiste aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles
- Les attaches de câble standard sont utilisées pour fixer les articles ensemble, y compris les câbles, le câblage, la tubulure et les fils
- Ils sont durables, résistants, peuvent empêcher le nouage et être utilisés dans des environnements exigeants.