Motion
05404389

Made in USA
05404389

Vis de 3/4 po, rondelle plate standard en PTFE 3/4 po DI x 1-1/2 po DE, 0.062 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11677577
N° MFR05404389
Prix7.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05404389

Vis de 3/4 po, rondelle plate standard en PTFE 3/4 po DI x 1-1/2 po DE, 0.062 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11677577
N° MFR05404389

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.7500 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.7550 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    1.4900 po~
  • Taille de la vis
    3/4
  • Épaisseur
    0.0620 po

Détails

  • Fixation standard
    ASTM D3308
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Matériel
    PTFE
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
05404389 05404389 3/4 SCW 1.5 OD 5PK PTF
  • Le PTFE (polytétrafluoroéthylène) offre une excellente résistance à la corrosion, aux produits chimiques et à l’humidité et est idéal pour les environnements à chaleur élevée et corrosifs.